FTRY-8.00

PCI
FTRY-8.00

Rouleau de fourche à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2560 po d’alésage, 4.5000 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre extérieur de bride
N° D’ARTICLE MI00088617
N° MFRFTRY-8.00
Prix3,117.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-8.00

Rouleau de fourche à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2560 po d’alésage, 4.5000 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre extérieur de bride
N° D’ARTICLE MI00088617
N° MFRFTRY-8.00
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
Prix3,117.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTRY-8.00 ROULEAU DE CROCHET ÉCLAIRÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    8.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.2560 po
  • Diamètre de la bride
    8.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7183 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    159800 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103994

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif