FTRY-9.00

PCI
FTRY-9.00

Rouleau de fourche à bride - 9.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7560 po d’alésage, 4.7500 po de largeur de rouleau, 9.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088619
N° MFRFTRY-9.00
Prix3,596.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-9.00

Rouleau de fourche à bride - 9.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7560 po d’alésage, 4.7500 po de largeur de rouleau, 9.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088619
N° MFRFTRY-9.00
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
Votre prix3,596.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL FTRY 9.00
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    9.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.7560 po
  • Diamètre de la bride
    9.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7200 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    134600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    250000 lbf
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Spécifications techniques
  • Série
    FTRY
  • CUP_NON
    841946104014
  • Poids
    64.760 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif