Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau10 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau5.5000 po
- Diamètre à l’alésage4.2560 po
- Diamètre de la bride10.9370 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale138240 lbf
- Capacité de charge statique radiale276000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424962506
- Poids83.40 lb