YSH-1.000

PCI
YSH-1.000

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI00088624
N° MFRYSH-1.000
Prix81.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSH-1.000

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI00088624
N° MFRYSH-1.000
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
Prix81.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSH-1.000 ARBRE DE ROULEAU DE CROCHET
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche

Spécifications

  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Longueur de l’arbre
    4.3100 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1 - 14
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Série
    YSH
  • Numéro CUP du fabricant
    841946109743
  • Poids
    1.260 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau du rouleau
    0
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif