Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche
Spécifications
- Diamètre de la tête2.2500 po
- Longueur de l’arbre5.2500 po
- Longueur du filetage1.3100 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Taille du filetage1 1/4 - 12
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieYSH
- Numéro CUP du fabricant841946109804
- Poids2.470 lb
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du rouleau0
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche