Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche
Spécifications
- Diamètre de la tête3.5000 po
- Longueur de l’arbre7.0000 po
- Longueur du filetage1.8800 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Taille du filetage1 3/4 - 12
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieYSH
- Numéro CUP du fabricant841946109835
- Poids7.330 lb
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Matériau du rouleau0
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche