YSH-2.750

PCI
YSH-2.750

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 2.7500 po, diamètre de tête 4.2500 po, longueur d’arbre 9.0000 po, longueur de tête 1.3800 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088629
N° MFRYSH-2.750
Prix553.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSH-2.750

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 2.7500 po, diamètre de tête 4.2500 po, longueur d’arbre 9.0000 po, longueur de tête 1.3800 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088629
N° MFRYSH-2.750
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
Votre prix553.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE À ROULEAU DE CROCHET YSH 2.750
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche

Spécifications

  • Diamètre de la tête
    4.2500 po
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur du filetage
    2.6300 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 UNC
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Série
    YSH
  • Poids
    23.460 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif