PLRE-3-1/4
Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088633
N° MFRPLRE-3-1/4
Prix231.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088633
N° MFRPLRE-3-1/4
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
Votre prix231.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLRE-3 1/4 BRASSÉES

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Aucun
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • CUP_NON
    622424958875
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif