Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946106001