Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTRE-4.50
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau4.5000 po
- Largeur du rouleau1.9375 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de goujonExcentrique
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage1.3950 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- Excentricité0.060 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SériePTRE
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105677
- Poids9.42 lb
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Largeur totale2.0000 po
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité