Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.3125 po
- Diamètre du point1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Longueur du filetage0.8750 po
- Longueur du goujon1.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale2760 lbf
- Capacité de charge statique radiale1100 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.687 po
- CUP_NON622424956604
- Poids1.30 lb
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V