VCF 3 1/2

McGill (RRX)
VCF 3 1/2

Rouleau sur rail à rainure en V – 3.5000 po de diamètre, 1.6875 po de largeur, 2.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088669
N° MFRVCF 3 1/2
Prix246.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
VCF 3 1/2

Rouleau sur rail à rainure en V – 3.5000 po de diamètre, 1.6875 po de largeur, 2.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088669
N° MFRVCF 3 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix246.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RÉGULATEUR VCF 3-1/2

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre du point
    2.2500 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Longueur du goujon
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3490 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0,8750 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (VCF)
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    726166040116
  • Poids
    3.28 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2344900000
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de goujon
    Goujon standard
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif