VLR-3-1/2
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 3.5000 po, largeur de rouleau : 1.6875 po, diamètre du point : 2.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088670
N° MFRVLR-3-1/2
Prix182.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 3.5000 po, largeur de rouleau : 1.6875 po, diamètre du point : 2.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088670
N° MFRVLR-3-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix182.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLR-3 1/2 BRASSÉES
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre du point
    2.2500 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Balle
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    7/8 po
  • CUP_NON
    622424956789
  • Poids
    3.40 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif