VTR-3.50

PCI
VTR-3.50

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088671
N° MFRVTR-3.50
Prix141.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-3.50

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088671
N° MFRVTR-3.50
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
Prix141.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL RAINuré VTR-3.50

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre du point
    2.2500 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Longueur du goujon
    2.0000 po
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Série
    VTR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946108555
  • Poids
    3.44 lb
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif