Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau1.6500 po
- Diamètre du point2.2500 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Longueur du filetage1.1300 po
- Longueur du goujon2.0000 po
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale11957 lbf
- Capacité de charge statique radiale7200 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Taille hexagonale5/16 po
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.2500 po
- SérieVTR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946108562
- Poids3.400 lb
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V