2444900000

McGill (RRX)
2444900000

Rouleau sur rail à rainure en V – 4.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 3.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088674
N° MFR2444900000
Prix482.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
2444900000

Rouleau sur rail à rainure en V – 4.5000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 3.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088674
N° MFR2444900000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix482.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RÉGULATEUR VCF 4-1/2

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    4-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Diamètre du point
    3.0000 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Longueur du goujon
    2.5000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (VCF)
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    726166041335
  • Poids
    7.00 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2444900000
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de goujon
    Goujon standard
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif