Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau5.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre du point4.0000 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Rpm max.700 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0000 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (VCF)
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON726166042158
- Poids11.00 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2544900000
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V