Motion
VLR-6-1/2
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 6.5000 po, largeur de rouleau : 3.0000 po, diamètre du point : 5.0000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088683
N° MFRVLR-6-1/2
Prix1,135.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 6.5000 po, largeur de rouleau : 3.0000 po, diamètre du point : 5.0000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088683
N° MFRVLR-6-1/2
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
Votre prix1,135.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLR-6 1/2 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    6.5000 po
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Diamètre du point
    5.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Taille du filetage
    2-12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56400 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1-1/2 po
  • CUP_NON
    622424957700
  • Poids
    25.50 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif