Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau6.5000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Diamètre du point5.0000 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Taille du filetage2-12
- Longueur du filetage2.5000 po
- Longueur du goujon4.5000 po
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Taille hexagonale0.6250 po
- SérieVTR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946108623
- Poids27.420 lb
- MatérielRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- Largeur totale3.0000 po
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V