Motion
VTR-7.50

PCI
VTR-7.50

Suiveur de came à rainure en V - 7.5000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088688
N° MFRVTR-7.50
Prix1,261.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-7.50

Suiveur de came à rainure en V - 7.5000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088688
N° MFRVTR-7.50
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
Votre prix1,261.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL RAINuré VTR-7.50

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    7.5000 po
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Diamètre du point
    6.0000 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Longueur du filetage
    3.2500 po
  • Longueur du goujon
    5.5000 po
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Série
    VTR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946108647
  • Poids
    39.140 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif