Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.1250 po
- Diamètre du point1.5000 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementBalle
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Longueur du filetage0.8950 po
- Longueur du goujon1.7500 po
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de fermetureScellé
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Taille hexagonale5/16 po
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.6900 po
- Excentricité0.030 po
- SérieVTRE
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946108715
- Poids1.380 lb
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V