Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau8.5000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Diamètre du point7.0000 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Taille du filetage2-1/2-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946108661
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V