Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre du point2.2500 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Longueur du filetage1.0200 po
- Longueur du goujon2.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale5190 lbf
- Capacité de charge statique radiale2270 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure7/8 po
- CUP_NON622424959704
- Poids3.40 lb
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V