VLRE-3-1/2-4
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 3.5000 po, largeur de rouleau : 1.8900 po, diamètre du point : 2.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088697
N° MFRVLRE-3-1/2-4
Prix301.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 3.5000 po, largeur de rouleau : 1.8900 po, diamètre du point : 2.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088697
N° MFRVLRE-3-1/2-4
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
Votre prix301.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLRE-3 1/2-4 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.8900 po
  • Diamètre du point
    2.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Longueur du goujon
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    7/8 po
  • Excentricité
    0.0300 po
  • CUP_NON
    622424959735
  • Poids
    3.60 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif