VTRE-3.50E

PCI
VTRE-3.50E

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088698
N° MFRVTRE-3.50E
Prix247.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-3.50E

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088698
N° MFRVTRE-3.50E
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
Prix247.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN V VTRE-3.50E

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6500 po
  • Diamètre du point
    2.2500 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Longueur du goujon
    2.0000 po
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11957 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Série
    VTRE
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946108746
  • Poids
    3.51 lb
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif