Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre du point3.0000 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Longueur du filetage1.2700 po
- Longueur du goujon2.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale14270 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1 po
- Excentricité0.0600 po
- CUP_NON622424959865
- Poids7.30 lb
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V