Motion
VTRE-5.50

PCI
VTRE-5.50

Suiveur de came à rainure en V - 5.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088701
N° MFRVTRE-5.50
Prix545.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-5.50

Suiveur de came à rainure en V - 5.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI00088701
N° MFRVTRE-5.50
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
Votre prix545.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RAINURE VTRE-5.50
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    5.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.9375 po
  • Diamètre du point
    4.0000 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Longueur du goujon
    2.7500 po
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.0000 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Série
    VTRE
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946108784
  • Poids
    11.330 lb
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif