Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14270 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Capacité de charge statique axiale12000
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- CUP_NON622424961189
- Poids2.60 lb