Motion
PLRY-3-1/4
Rouleau à fourche plat - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088708
N° MFRPLRY-3-1/4
Prix247.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088708
N° MFRPLRY-3-1/4
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
Prix247.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLRY-3 1/4 BRASSÉES

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Capacité de charge statique axiale
    12000
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • CUP_NON
    622424961332
  • Poids
    3.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif