Motion
PTRY-3.25

PCI
PTRY-3.25

Rouleau à fourche plate - 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088709
N° MFRPTRY-3.25
Prix254.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-3.25

Rouleau à fourche plate - 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088709
N° MFRPTRY-3.25
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
Votre prix254.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-3.25 ROULEAU DE CROCHET UNI
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Spécifications techniques
  • Série
    ESSAI
  • CUP_NON
    841946105943
  • Poids
    3.290 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif