Motion
PLRY-4
Rouleau à fourche plat - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088712
N° MFRPLRY-4
Prix344.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088712
N° MFRPLRY-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix344.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE PLRY-4
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Capacité de charge statique axiale
    13100
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • CUP_NON
    622424961448
  • Poids
    6.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif