Motion
PTRY-4.00

PCI
PTRY-4.00

Rouleau à fourche plat - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00088713
N° MFRPTRY-4.00
Prix244.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-4.00

Rouleau à fourche plat - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00088713
N° MFRPTRY-4.00
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
Votre prix244.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET À 4 CARRÉS PTRY-4

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946105974

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif