Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946106025