Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau8.0000 po
- Diamètre à l’alésage3.2550 po
- Largeur du rouleau4.5000 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale83890 lbf
- Capacité de charge statique radiale159800 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Capacité de charge statique axiale110000
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- CUP_NON622424961844
- Poids43.90 lb