Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau8.0000 po
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Largeur du rouleau4.5000 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale83700 lbf
- Capacité de charge statique radiale159800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946106056