Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau9 po
- Diamètre à l’alésage3.7550 po
- Largeur du rouleau5.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale134230 lbf
- Capacité de charge statique radiale250000 lbf
- Matériau du rouleauAcier
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Capacité de charge statique axiale147000
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- CUP_NON622424961943