Motion
BCF 3/4 SB

McGill (RRX)
BCF 3/4 SB

Adhésifs à cames plates et raides - Série CAMROL (CF) de po, 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellés, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088729
N° MFRBCF 3/4 SB
Prix75.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
BCF 3/4 SB

Adhésifs à cames plates et raides - Série CAMROL (CF) de po, 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellés, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088729
N° MFRBCF 3/4 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BCF SUIVEUR DE CAME SCELLÉ 3/4 SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Bague
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3750 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2065712000
  • Numéro CUP du fabricant
    726166032463
  • CUP_NON
    726166032463
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif