Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau46 mm
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du point3.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.9060 po
- CUP_NON622424962667
- Poids5.00 lb