Aperçu
Description du fabricant
VLRY-5 BRASSÉES
Spécifications
- Diamètre du rouleau5 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau2.0625 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre du point3.5000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14270 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.03 po
- CUP_NON622424962797
- Poids7.60 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité