Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau5.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau59 mm
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre du point4.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17590 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Angle de rainure90 °
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.156 po
- CUP_NON622424962834
- Poids11.20 lb