Motion
VTRY-5.50

PCI
VTRY-5.50

Rouleau à fourche à rainure en V - 5.5000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur, 1.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088737
N° MFRVTRY-5.50
Prix408.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-5.50

Rouleau à fourche à rainure en V - 5.5000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur, 1.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088737
N° MFRVTRY-5.50
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
Votre prix408.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET RAINURÉ VTRY-5.5 V

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    5.5000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du point
    4.0000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946109071

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif