Motion
VLRY-6-1/2
Rouleau à fourche à rainure en V - 6.5000 po de diamètre, 73 mm de largeur, 1.7500 po de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088738
N° MFRVLRY-6-1/2
Prix974.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche à rainure en V - 6.5000 po de diamètre, 73 mm de largeur, 1.7500 po de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088738
N° MFRVLRY-6-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix974.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLRY-6 1/2 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    6.5000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Largeur du rouleau
    73 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre du point
    5.0000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44600 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.4375 po
  • CUP_NON
    622424962872
  • Poids
    18.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif