Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau6.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre du point5.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109095