Motion
VLRY-7-1/2
Rouleau à fourche à rainure en V - 7.5000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur, 2.2500 po de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088740
N° MFRVLRY-7-1/2
Prix1,267.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche à rainure en V - 7.5000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur, 2.2500 po de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088740
N° MFRVLRY-7-1/2
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
Votre prix1,267.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLRY-7 1/2 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    7.5000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre du point
    6.0000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52600 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Angle de rainure
    90 °
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.687 po
  • CUP_NON
    622424962919
  • Poids
    30.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif