Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau10.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau4.7500 po
- Diamètre à l’alésage3.7550 po
- Diamètre du point9.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de fermetureScellé
- Largeur totale5.0000 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale134600 lbf
- Capacité de charge statique radiale250000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure9.0000 po
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.5000 po
- Spécifications techniques
- SérieVAPEUR
- CUP_NON841946108845
- Poids88.120 lb