Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL VTRY 11.50
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau11.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Forme de rouleauRainure en V
- Largeur du rouleau5.2500 po
- Diamètre à l’alésage4.2560 po
- Diamètre du point10.0000 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de fermetureScellé
- Largeur totale5.5000 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale137300 lbf
- Capacité de charge statique radiale276000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure10.0000 po
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.7500 po
- Spécifications techniques
- SérieVAPEUR
- CUP_NON841946108852
- Poids115.790 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité