Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche
Spécifications
- Diamètre de la tête5.5000 po
- Longueur de l’arbre8.6300 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-10 UNC
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieYSH
- Poids38.000 lb
- Diamètre à l’alésage3.7550 po
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche