Motion
B4
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.3440 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088810
N° MFRB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.3440 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088810
N° MFRB4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.B4

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1.3440 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18200 N
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364115586
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif