Motion
B17
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5940 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088823
N° MFRB17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5940 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088823
N° MFRB17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B17 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5940 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43600 N
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364115500
  • Poids
    0.67 lb, 0.65
  • Largeur
    3.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif