Motion
B29
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.7190 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088835
N° MFRB29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.7190 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088835
N° MFRB29
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B29 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7190 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    B
  • CUP_NON
    4012802032987
  • Poids
    1.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif